{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Altura de mordazas H | 8 mm | |
| Superficie de apriete | Perfilado/a | |
| Para insertos intercambiables adecuados | no | |
| Con puente de guía | no | |
| Reducción de la anchura de mordaza | no | |
| Con ranura | no | |
| Tipo de fijación | Atornillar | |
| Para tamaño de tornillos | M14×1,5 | |
| Tipo de producto | Mordazas de sujeción sin especificar | |
| Material | acero | |
| Superficie | pavonado | |
| Contenido | Unidad |
| Número de artículo | 361160 7 | |
| EAN / GTIN | 2050001919250 | |
| Número del fabricante | 361160 7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |