SCIR 41-AD08-30K8 IC1008 Plaquitas de Torneado

Número de artículo: 3333619
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3333619
EAN / GTIN 7291075387346
Número del fabricante 3333619
Número L L23940 2279

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.08 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.08 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.12 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.02 mm/rev

Productos adecuados