Protección contra cortes para los brazos 6795, Longitud: 45cm

Número de artículo: 094592 45
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
339 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (cm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Resistencia al calor hasta 100 grados
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 E
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) E
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 3X41E
Color amarillo
Tipo de producto Protección para los brazos
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección contra cortes
Talla del guante 9
Cierre Cierre por adherencia
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Taeki5
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características Con orificio para el pulgar
Categoría de protección II
Longitud total 450 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 094592 45
EAN / GTIN 4059904031630
Número del fabricante 6795
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

6795. 1 par de cubiertas para brazos de protección contra cortes de categoría E con hilo especial Taeki5. Agujero para el pulgar para una fijación antideslizante. Apropiada para calor por contacto hasta 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.