Tensor autocentrante neumático, Tipo: 100

Número de artículo: 360180 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ajuste rápido del rango de sujeción no
Longitud del cuerpo de base a 100 mm
Anchura del cuerpo de base B 100 mm
Altura del cuerpo de base c 95 mm
Anchura de las mordazas A 80 mm
Mordazas intercambiables
Selección de fuerza de sujeción Fuerza de apriete máxima
Fuerza de sujeción 10 kN
Con perforación
Mordazas pendulares no
Orientable no
Modelo Ejecución neumática
Potencia de aire comprimido máxima 9 bar
Con placa giratoria no
Peso 4,8 kg
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 360180 100
EAN / GTIN 4062406572945
Número del fabricante 360180 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Carrera ajustable + 5 mm por lado.
  • Fuerza de sujeción hasta 22,5 kN regulable en continuo. Suma aritmética = 45 kN.
  • También en el caso de pérdida de aire comprimido dispone el tensor autocentrante de una ligera pretensión (aprox. 60 kg) para garantizar el posicionamiento seguro de la pieza de trabajo, p. ej., en el caso de mesas de cambio.

Aplicación:

Para la sujeción centrada de componentes. Apropiado para el funcionamiento automatizado mediante discos de sujeción de 4 canales, pero también mediante conexiones laterales.

Partes opcionales:

Programa de mordazas n.º 360135360151 tam. 80.