{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ de carcasa D | 26 mm | |
Longitud total L | 123 mm | |
Longitud útil B | 59 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 6 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 12 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Longitud de punta C | 21 mm | |
Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 850 kg | |
Ejecución | con tuerca de extracción | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320643 2 | |
EAN / GTIN | 4062406127268 | |
Número del fabricante | 320643 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Punto rotativo SlimLine 60°/30°, Cono Morse: 2
a petición
En stock
8 piezas en stock
375,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
262,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
503,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 850 kg | 100 kg | 50 kg |
⌀ de carcasa D | 26 mm | 45 mm | 45 mm |
Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM2 | CM2 | CM2 |
Adecuado para el código de color | K12 | K12 | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |