{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | ⌀ d = 20 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ de la perforación D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
Longitud útil L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 301347 M6X25 | |
EAN / GTIN | 4062406107338 | |
Número del fabricante | 301347 M6X25 |