{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico; Sujeción roscada | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02001015; SAD01000115 | |
| Forma de asiento | Superficie de sujeción recta | |
| Tamaño nominal de rosca del asiento | M10 | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 20 mm; 10 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Perforación roscada | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango DS | 20 mm | |
| Longitud vástago LS | 50 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Diámetro del mango = 20 mm | |
| Longitud de alcance A | 102 mm | |
| Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 | 10,5 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 18 mm | |
| Rosca G; M | M10 | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Longitud útil LN | 97 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | soporte para herramienta atornillable | |
| Longitud total L | 152 mm | |
| Con rosca | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 301347 M10X97 | |
| EAN / GTIN | 4062406107352 | |
| Número del fabricante | 301347 M10X97 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |