{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 67 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Rendimiento lumínico | 3 W | |
Corriente de alumbrado | 300 lm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Bombilla | Módulo LED | |
Longitud total | 140 mm | |
⌀ del cabezal | 40 mm | |
Tipo de producto | Luminaria de máquina |
Número de artículo | 081435 140 | |
EAN / GTIN | 4260131235474 | |
Número del fabricante | 900/51 |