• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fijador de roscas barra 19 g

Número de artículo: 083300
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
35 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.
Barra de fijador de roscas pastoso, económica en el consumo, sin goteo posterior.
Fijador de roscas pastoso.

Aplicación:

Resistencia baja − Separación posible con herramientas normales.
Resistencia media − Separación posible con herramientas normales.
Altamente resistente − La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C).

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.