{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
propiedad electrostática | 0,9 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1 | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | exento de látex; Exento de DMF | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Quality Dress | NitoPren 717 | |
Talla de guante | 7 | |
EN 374 | Tipo A (AKLOPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | AKLOPT | |
EN 388 | 3001X | |
Material | Nitrilo, cloropreno | |
Material de base | Nitrilo, cloropreno | |
AQL | 0,65 | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 310 mm | |
Espesor | 0,65 mm | |
Color | gris oscuro | |
Aplicación | reutilizable | |
Peso | 125 g | |
Clase de protección frente a cortes | 0 | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094768 7 | |
EAN / GTIN | 4008198771777 | |
Número del fabricante | 717/7 |