{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de pesaje máximo | 0 kg - 60 kg | |
Lectura | 0,1 g | |
Lectura balanza para cantidades | 2 g | |
Reproducibilidad | 0,1 g | |
Linealidad | ±0,2 g | |
Tiempo de respuesta | 2 s | |
Peso de unidad mínimo | 1 g | |
Dimensiones de la placa de pesaje | 294×225 mm | |
Anchura | 320 mm | |
Profundidad | 350 mm | |
Altura | 125 mm | |
Balanza de plataforma anchura | 500 mm | |
Balanza de plataforma profundidad | 400 mm | |
Balanza de plataforma altura | 137 mm | |
Suministro de energía | a batería | |
Peso neto | 13 kg | |
Tipo de producto | Balanza cuentapiezas |
Número de artículo | 479542 60 | |
EAN / GTIN | 4045761153288 | |
Número del fabricante | CCS 60K0.1L. |