{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 19×6 mm | |
Abertura de sujeción | 150 mm | |
Alcance del brazo | 60 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 2.000 Nm | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 860271 150 | |
EAN / GTIN | 4008158040844 | |
Número del fabricante | GK15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Sargento para engranajes, Abertura de sujeción: 150mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
32,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
850 piezas en stock
23,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 60 mm | 90 mm |
Fuerza de apriete máxima | 2.000 Nm | |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 19×6 mm | 20×6 mm |
Abertura de sujeción | 150 mm | 150 mm |
Anchura de separación | 200 mm - 415 mm | |
Tipo de producto | Sargento | Sargento |