{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M6 | |
Longitud L | 23,9 mm | |
Anchura B | 38,1 mm | |
Altura H | 19,1 mm | |
B1 | 16,05 mm | |
H1 | 9,4 mm | |
B2 | 6,6 mm | |
Par de apriete máximo | 14,3 Nm | |
Fuerza de sujeción | 6,68 kN | |
Tipo de producto | Tensor de cuña |
Número de artículo | 370011 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368800803 | |
Número del fabricante | 80080 |