Verificador de concentricidad RPGP, Para ⌀ de pieza de trabajo: 1-25mm

Número de artículo: 443210 1-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de pieza de trabajo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de pieza de trabajo 1 mm - 25 mm
Anchura de ranura en T H7 10 mm
Placa base longitud 350 mm
Placa base anchura 160 mm
Peso 12 kg
Tipo de producto Verificador de concentricidad y de planeidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 443210 1-25
EAN / GTIN 2050001698803
Número del fabricante B703000004 RPGP 350
Fabricante/responsable Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Descripción

Ejecución:

Placa de base templada y rectificada con 2 ranuras de sujeción. Desplazamiento en progresión continua de los cabezales prismáticos (con revestimientos de metal duro), el dispositivo desenrollador y el soporte articulado. Tope universal, que se puede montar exactamente plano y perpendicular respecto a los prismas. A través del ángulo prismático de 108° también se pueden comprobar las piezas poligonales. Soporte articulado para el alojamiento de reloj comparador o comparador de palanca sensitiva.

Aplicación:

Comprobación de planeidad y concentricidad de piezas giratorias.

Volumen de suministro:

Placa de base con 2 cabezales prismáticos y un tope, dispositivo desenrollador y soporte articulado (sin reloj comparador)

Partes opcionales:

Soporte articulado con tuerca corredera en ranura n.º 443295. Soportes desenrolladores y cabezales prismáticos n.º 443050443160 con ancho de tuerca corredera 10 h6. Cabezal prismático regulable en altura a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra