Par de soportes desenrolladores, para Altura de puntos: 50/75mm

Número de artículo: 443160 50/75
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para Altura de puntos (mm) Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de ⌀ 2 mm - 40 mm
Anchura tuerca corredera h6 10 mm
capacidad de carga máxima por par 20 kg
Tipo de producto Soportes desenrolladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 443160 50/75
EAN / GTIN 4030234000350
Fabricante/responsable mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Descripción

Aplicación:

Para incorporar piezas descentradas o extralargas.

Idóneo para:

Verificador de concentricidad n.º 443000 tam. 50 y 75 / 443210.