Par de soportes desenrolladores regulables en altura, Para ⌀ máximo de pieza de trabajo: 32mm

Número de artículo: 443050 32
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ máximo de pieza de trabajo (mm) Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de ⌀ 2 mm - 32 mm
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 32 mm
Altura de puntos 66 (con d = 10) mm
Anchura tuerca corredera h6 10 mm
capacidad de carga máxima por par 20 kg
Tipo de producto Soportes desenrolladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 443050 32
EAN / GTIN 4030234000435
Fabricante/responsable mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Descripción

Aplicación:

Para incorporar piezas descentradas o extralargas.
También para piezas de diámetros distintos.

Idóneo para:

Verificador de concentricidad n.º 443000 tam. 50 y 75 / 443210.