MT LNHT 1202 I0.75ISO IC908 Gevindfræseindsatse til fremstilling af metriske ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 3323071
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323071
EAN/GTIN 7291075375893
Producentnummer 3323071
L-nummer L24290 242

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP gevindfræsning, skærlængde (INSL) 12 mm, skærtykkelse (S1) 2,9 mm, skærebredde (W1) 6,5 mm, gevindstigning (TP) 0,75 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 12 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,5 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,75 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle