GEHIL 16-16-3-T3 Borestænger til indvendig bearbejdning med indvendig kølemiddeltilførsel

Art.-nr.: 2801047
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2801047
EAN/GTIN 7291075146660
Producentnummer 2801047
L-nummer L23920 1498

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 2,4 mm, samlet længde (OAL) 160 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Dmin afstivning 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 160 mm