Universaltang 12″, 17-vejs justerbar, dyppeisoleret

Art.-nr.: 1995413
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Form, kæber/mund flad
Længde, kæber/mund 43 mm
Bredde, kæber/mund 55 mm
Version, kæber/mund takkede
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Måleenhed, spændvidde metrisk
Spændvidde min. 0 mm
Spændvidde maks. 44 mm
Type, led gennemgående led
Mulighed for klik-finjustering ja
Antal trin, finindstilling 17
Indhold enkelt del
Produkttype vandpumpetang
Egenskaber Klembeskyttelse
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade mat overflade
Fremstillingsproces hærdet
Standard DIN ISO 8976
Længde i alt 310 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1995413
EAN/GTIN 4010886877463
Producentnummer 1995413
L-nummer L60160 41
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN ISO 8976 Form C
Med gennemgående samling og klemsikring
Fejljustering ved hjælp af trykknap
Nr. 142 12 = 17-vejs justerbar
Push-knap enhåndsjustering med stor betjeningsflade
Slankt tanghoved til svært tilgængelige steder
Lange tangkæber
Offsettede gribeflader, selvspændende på møtrikker og rør
GEDORE krom-vanadium specialstål
Tænder induktivt hærdet
Version TL = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
Spændvidde 44 mm

Egenskab:

  • Antal indstillingspositioner: 17
  • Kæbeform: flade kæber
  • Kæbelængde L3 [mm]: 43 mm
  • Samlingstyper [mm]: gennemgående led
  • Samlet bredde [mm]: 57 mm
  • Samlet højde [mm]: 21 mm
  • Samlet længde [mm]: 310 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedbredde 1 [mm]: 55,0 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Spændebredde [mm]: 44 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen