{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Longueur mors/mâchoire | 43 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 55 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage min. | 0 mm | |
| Ecartement max. | 44 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Nombre de crans pour réglage | 17 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince multiprise | |
| Caractéristiques | Dispositif de protection contre le coincement | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | dépolissage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Norme | DIN ISO 8976 | |
| Longueur totale | 310 mm |
| Référence article | 1995413 | |
| EAN / GTIN | 4010886877463 | |
| Réf. fabricant | 1995413 | |
| Article hors catalogue | L60160 41 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |