Koniske spindler med borepatronkonus efter DIN 238, MK 1, Holder B16

Art.-nr.: 014899
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 014899
EAN/GTIN 4019208001517
Producentnummer 014899
L-nummer L30250 36
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forbindelse mellem maskinspindel og værktøjsholder (f.eks. borepatron)
  • Konisk skaft med udstødningsflig, DIN 228, del 1

Yderligere oplysninger:

  • Koniske bor med borepatronkonus DIN 238, MK 1, fastgørelse B16, fuldstændigt hærdet og slebet

Egenskab:

  • Holder: B16
  • Vægt: 90g
  • Lille diameter: 14,5 mm
  • Længde på borepatronens konus: 24 mm
  • Længde: 97 mm
  • Længde på morsekonusen: 62 mm
  • Morsekonus: 1
  • Åbningsmål for borepatronens konus: 15.733 mm
  • Åbningsmål for morsekonus: 12.065 mm