Kuželové trny s kuželem Upínacího pouzdra podle normy DIN 238, MK 1, Upínání B16

Artiklové číslo: 014899
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 014899
EAN / GTIN 4019208001517
Číslo výrobce 014899
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Spojení mezi vřetenem stroje a upínací hlavou nástroje (např. upínací pouzdro)
  • Kuželová stopka s vytlačovacími výstupky podle normy DIN 228, část 1

Další informace:

  • Kuželové trny s upínacím kuželem DIN 238, MK 1, upínací otvor B16, celopevněné a broušené

Charakteristika:

  • Upínač: B16
  • Hmotnost: 90g
  • Malý průměr: 14,5 mm
  • Délka kužele sklíčidla: 24 mm
  • Délka: 97 mm
  • Délka morseovského kužele: 62 mm
  • Morse kužel: 1
  • Rozměr otvoru kužele sklíčidla: 15 733 mm
  • Rozměr otvoru Morseova kužele: 12 065 mm