Beskrivelse:
Boremotorer op til 3,5 kW , bløde til middelhårde betontilslag. Kvalitetsværktøj til de højeste krav og maksimal økonomisk effektivitet. Fremragende og konstant ydeevne, universel anvendelse og problemfri kerneudtagning. Segmenterede bor med TGD®-teknologi og ny segmenthøjde på 11,3 mm. Lasersvejsede segmenter op til Ø 300 mm for maksimal sikkerhed.
Egenskab:
- Form: HOHL1 50115-F DIAMANT - HULBOR
- Materialets egnethed: Beton
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 24 - 4 - 11.3
- Mål (D x D x Y/AUFN): 162 x 500 x Pixie mm
- Diameter: 162 mm
- Tykkelse: 500 mm
- Kornstørrelse: 38
- Værktøj til: Kerneboring
Mål: DxTxY/AUFN
Dimension: 162x500xPIXIE
Line: TGD
Korn: 38
Form: HOHL1-50115F
Fordel:
- Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar glathed
- Meget lang levetid.
Meget lang levetid.
Materiale:
Beton