{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 2.500 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,15 mm | |
Interface | RS232C-interface; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Kæbelængde | 202 mm | |
Talhøjde, LCD-display | 20 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Vægt | 2,8 kg | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 415542 2500 | |
EAN/GTIN | 7640125712834 |