{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 2.500 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,15 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 202 mm | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 20 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Gewicht | 2,8 kg | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 415542 2500 | |
EAN/GTIN | 7640125712834 |