Beskrivelse:
Praktisk sæt
Der består af power-diagonalskærer, power-kombinationstang, vandpumpetang
8314-180 JC Power-diagonalskærer:
Høj kraftopbygning på grund af konveks håndtagsform og fremskudt drejepunkt i leddet
Induktivt hærdede skærekanter 63-65 HRC
Gedore specialvarmebehandlet stål, forkromet
2K-håndtagsdæksler
Skærekapacitet: 25 mm²/AWG4, klavertråd max. 2,0 mm, kobbertråd max. 6,00 m
8250-200 JC Power kombinationstang:
Til den hårdeste kontinuerlige brug
Høj kraftopbygning på grund af fremadrettet drejepunkt i leddet
Induktivt hærdede skærekanter 62-64 HRC
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, forkromet
2K-håndtag
Skærekapacitet: 25 mm²/AWG4, klavertråd max. 2,0 mm, kobbertråd max. 6,00 mm
142 10 TL vandpumpetang:
Selvklamrende greb om rør og møtrikker
15-vejs finjustering med et tryk på en knap
God tilgængelighed på trange steder takket være det slanke tanghoved
Induktivt hærdede tænder 61 HRC
Stålgrå med blå dyppede ru håndtag.
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 210 mm
- Samlet højde [mm]: 35 mm
- Samlet længde [mm]: 300 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen