Zangensortiment mit Griffhüllen 4-teilig, Anzahl Zangen: 4

Artikel-Nr.: 700001 4
Preis pro 1 Stück
Netto: 72,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zangen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
Satz / Sortiment
Anzahl Werkzeuge
4 St.
Produktart
Zange unspezifiziert
Herstellerbezeichnung
Zangensortiment mit Griffhüllen 4-teilig
Form Backen/ Maul
flach; spitz
Stellung Backen/Maul
gerade
Ausführung Backen/ Maul
gezahnt; glatt
Art Gelenk
durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder
ja
Farbe
blau; orange
Ausführung
2K
Material, Griff
Kunststoff
Oberfläche
manganphosphatiert; poliert; verchromt
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 700001 4
EAN / GTIN 4062406301446
Herstellernummer 700001 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zangen verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche. Große Schneid- bzw. Greifleistung. Wasserpumpenzange manganphosphatiert, Backen poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Lieferumfang:

1 Kombizange Nr. 700940: Gr. 180
1 Wasserpumpenzange Nr. 706001: Gr. 250
1 Flachrundzange gerade Nr. 713040: Gr. 200
1 Seitenschneider Nr. 724840: Gr. 160
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
Sie sind Neukunde?