• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Injektor-Schlagauszieher ∙ pneumatisch ∙ 24-teilig

Artikel-Nr.: 9098/24
Preis pro 1 Stück
Netto: 370,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9098/24
EAN / GTIN 4000896258086
Herstellernummer 9098/24
L-Nummer L60330 103405
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schonender Ausbau von festsitzenden Diesel Injektoren ohne Kraftaufwand
  • Vermeidung von Beschädigungen auf Zylinderkopf / Zylinderkopfdeckel durch hohe Kräfte von Abstützungen
Inhalt:
  • Pneumatischer Diesel Injektoren Auszieher
  • Verlängerung für tiefsitzende Injektoren oder verbaute Bauräume
  • Universalklaue
  • 21 Adapter:
    • M17 x P1,0 für BOSCH 110
    • M18 x P0,75 für BOSCH 120 ∙ M20 x P1,0 für Denso ∙ A
    • Adapter mit Innengewinde M12 x P1,5 ∙ Außengewinde M20 x P1,5
    • Adapter mit Innengewinde M14 x P1,5 ∙ Außengewinde M22 x P1,5 ∙ M14 x P1,5 für Delphi
    • M16 x P1,0 für Toyota
    • M18 x P1,5 ∙ M8 x P1,0 ∙ M8 x P1,25 ∙ M10 x P1,0 Universaladapter
    • M14 x P1,5 ∙ M14 x P1,0 ∙ M25 x P0,5 für Denso ∙ NISSAN
    • M25 x P1,0 für SIEMENS
    • M27 x P0,75 für BOSCHFIATBMWPSAWPSAMERCEDES-BENZRENAULT
    • M27 x P1,0 für Komplettgewinde für SIEMENS ∙ M29 x P1,0 für Delphi
    • M31 x P0,75 für BOSCH CRIN 1
    • M26 x P0,75 für BOSCH CRIN 2
  • Erhöhte Impulsenergie: 30 mm Arbeitsweg
  • Leichte Zuordnung: Adapter inklusive Kennzeichnung mit Gewindeinformationen
  • Bequemes und sicheres Bedienen der Einheit: An- / Aus-Schalter an flexiblen Schlauch
  • Verdrehsicherheit: Schlauch entkoppelt und um 360° drehbar
  • Alles drin: Satz inklusive Luftanschlussnippel für den deutschen Markt
  • Kunststoff-Kasten
  • Anzahl Werkzeuge: 24

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb