Präzisions-Stiftenfeile schmal, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 150/00

Artikel-Nr.: 522100 150/00
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,10 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

entspricht Deutschem Hieb 1
Querschnitt 6,5×3 mm
Länge ohne Angel 150 mm
Produktart Präzisionsfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 522100 150/00
EAN / GTIN 613548064863
Herstellernummer LP1142-6-00
Hersteller/verantwortliche Person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

Schweizer Präzisionsfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Spezialstahl mit einer Härte von 65−66 HRC. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, leicht ballige Formen, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. So werden bei wirtschaftlichster Feilleistung konstant glatte Feilflächen erzielt.
Flachseiten gehauen; stumpf auslaufend.