{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | HOLEX ER-Spannzange | |
| Aufnahme | ER 32 | |
| Spanndurchmesser | 3/4 Zoll | |
| Durchmesser außen | 33 mm | |
| Länge Spannzange | 40 mm | |
| Norm | DIN ISO 15488-B | |
| Oberfläche | geschliffen; poliert | |
| Rundlaufgenauigkeit ≤ | 10 µm | |
| Spannzangen-Ausführung | Druckspannzange | |
| mit Abdichtung | nein | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 309000 3/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406104139 | |
| Herstellernummer | 309000 3/4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |