KYOCERA Eckfräser 90° MECH11 mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD..

Artikel-Nr.: 227453 32/4
Preis pro 1 Stück
Netto: 780,28 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Zeff (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Innenkühlung ja
ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 11T308
effektive Schneidenanzahl Zeff 4
Anzahl Wendeschneidplatten 20
maximale Schnitttiefe ap max 46 mm
Auskraglänge L1 55 mm
Gesamtlänge Lges 117 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
passende Wendeschneidplatte BDMT 11T308
Wendeplattenschraube 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 227453 32/4
EAN / GTIN 4960664526338
Herstellernummer THN03904
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten ae bei gleicher Schnitttiefe ap ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb