Hochleistungs-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-⌀ D / Auskraglänge L1: 30/65mm

Artikel-Nr.: 218050 30/65
Preis pro 1 Stück
Netto: 422,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wirk-⌀ D / Auskraglänge L1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Wirk-⌀ D 30 mm
Auskraglänge L1 65 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung links und rechts
Innenkühlung ja
Plattengröße 41
Anzahl Schneiden Z 3
Gesamtlänge Lges 128,5 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Klemmschraube 219928
Fixierschraube 219927
Anzahl Spannuten 3
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218050 30/65
EAN / GTIN 4045197447180
Herstellernummer 218050 30/65
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.

Verwendung:

Universell einsetzbar für rechte und linke Außen- und Innengewinde. Für Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.

Hinweis:

Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.
Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung < 5.