• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenschlüssel Satz 42-teilig

Artikel-Nr.: 163-620/42
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.070,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 163-620/42
EAN / GTIN 4000896268962
Herstellernummer 163-620/42
L-Nummer L60330 103544
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Für HAZET Assistent mit Schubladen-Abmessung von mindestens 398 x 694 mm:
  • 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
  • sowie 179AXXL ∙ 179TXXL in die obere Schublade
  • Maße: 691 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz
  • Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
  • Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
  • Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
  • Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
  • Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
  • Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
  • Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
  • Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
  • Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 42

Ring-Maulschlüssel 600N-5.5 ∙ 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24 ∙ 600N-27 ∙ 600N-32
Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 ∙ 606-9 ∙ 606-10 ∙ 606-11 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-14 ∙ 606-15 ∙ 606-16 ∙ 606-17 ∙ 606-18 ∙ 606-19 ∙ 606-21 ∙ 606-22 ∙ 606-24 ∙ 606-27 ∙ 606-30 ∙ 606-32
Adapter Satz 606/4SPC

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb