{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 1 mm | |
Skalenwert | 0,001 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,1 mm | |
Abweichungsspanne fe | 4 µm | |
Gesamtabweichungsspanne fges | 5 µm | |
Messkraft | 1,2 N - 1,7 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 433220 1/58 | |
Herstellernummer | 01412511 |