PrecisionBit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3, Torx®-Profil / ganze Länge: TX10/95mm

Artikel-Nr.: 674249 TX10/95
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,69 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,77 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    5,64 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
386 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil / ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PrecisionBits
Torx®-Profil TX10
ganze Länge 95 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 674249 TX10/95
EAN / GTIN 7610733252961
Herstellernummer E6L.400/10

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Schrauben mit Torx®-Profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.