Vierkant-Bit „Robertson“, 1/4 Zoll E 6,3, Vierkant-Größe: 0

Artikel-Nr.: 674246 0
Preis pro 1 Stück
Netto: 8,46 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,07 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    8,39 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vierkant-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 868/4 Square-Plus
Vierkant-Größe 0
ganze Länge 50 mm
Abtriebsprofil 4-kant-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 674246 0
EAN / GTIN 4013288030276
Herstellernummer 05060155001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Innenvierkantschrauben.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.