Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, Form ADB 8 mm

Artikel-Nr.: 302045 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 20000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 8 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 20000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 80,5 mm
⌀ D2 28 mm
Außen-⌀ D 49,5 mm
Nutzlänge L1 61,5 mm
L2 30 mm
Verstellweg V 10 mm
Gewicht 1,3 kg
Gewinde M M6
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302045 8
EAN / GTIN 4045197146090

Beschreibung

Ausführung:

  • Rundlauf ≤ 3 µm.
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
  • Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
  • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810308830, Gr. 12; 20; 32: Reduzierhülse Nr. 302135302187.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb