Držák na vzduchovou pistoli GARANT easyFix, Typ: 1

Artiklové číslo: 955750 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
260 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák pneumatické pistole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827
Číslo výrobce 955750 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro uložení připojených a separátních pneumatických pistolí. 3 možnosti uložení: upnutí pomocí spojky (průměr odstupňovaného otvoru 26 a 23 mm, vhodné pro hadice do ⌀ 16 mm), upnutí pomocí zásuvné spojky (⌀ pouzdra 13 mm) nebo zavěšení za spoušť.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.

Ke stažení & dokumenty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku