{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka řezné destičky | 3 mm | |
| Délka řezné destičky | 10,7 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vpravo | 0,2 mm | |
| Poloměr rohu, vlevo | 0,2 mm | |
| Šířka upichování | 3 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiN | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 275021 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406378318 | |
| Číslo výrobce | 275021 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |