Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát a pilový olej CBF, Obsah: 5l

Artiklové číslo: 084241 5
Cena za 1 ks (CZK 385,60 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Kanystr
Obsah 5 l
Barva světle hnědý
Kinematická viskozita 41 mm2/s
Skladovací teplota 5 °C - 40 °C
Druh produktu Chladicí médium
Hodnota refraktometru 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084241 5
EAN / GTIN 2050001676238
Číslo výrobce 2730842415
Výrobce/odpovědná osoba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Provedení:

Chladicí médium bez obsahu chloru, formaldehydu a kyseliny borité pro vysoké nároky. Vysokotlaké přísady zabraňují odtrhávání vrstvy maziva. Vrstva je zachována na řezném nástroji v molekulární tloušťce i při nejvyšším zatížení.
Vysoce výkonný koncentrát chladicího prostředku, pro vnitřní přívod chladiva (VCH) a vhodný pro vysoký tlak.

Výhoda:

Zlepšuje životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu. Neobsahuje chlór nevznikají škodlivé výpary, šetrná k životnímu prostředí.
Koncentrát s ochrannými účinky proti korozi, šetrný k nátěrům a fyziologicky nezávadný, velmi stabilní vůči napadení bakteriemi, šetrný k pokožce.

Použití:

Univerzální pro všechny obráběcí práce (soustružení, frézování, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, řezání a broušení). Bezpodmínečně potřebný při obrábění těžce obrobitelných materiálů. Normální poměr smíchání 1: 20, pro vysoce pevné materiály a ušlechtilou ocel je poměr míchání 1 : 10 až 1 : 15.

Poznámka:

Oleje na kluzné vedení nebo na lože Jokisch dodáváme na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku