{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | HCT | |
| Norma | DIN 863 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
| Rozsah měření | 6 mm - 10 mm | |
| Rozlišení | 0,001 mm | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Mezní chyba | 0,004 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth® | |
| Ochranná třída IP | IP 67 | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Software výrobce; Mobilní aplikace HCT | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Počet měřicích hlav | 2 | |
| Nastavovací kroužek ⌀ | 8 mm | |
| Obal | Stabilní box | |
| Druh produktu | 3bodové dutinoměr |
| Katalogové číslo | 428752 6-10 | |
| EAN / GTIN | 5051102207519 | |
| Číslo výrobce | SXTH3M-BT |