Pákový kladkostroj UNO plus A s kulatým ocelovým řetězem, Nosnost: 0,75t

Artiklové číslo: 086017 0,75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál korpusu Ocelový plech
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení 22 daN
Normální výška zvedání 1,5 m
Uvolňování řetězu ano
Počet provazových řetězů 1
Nosnost 750 kg
Nosnost t 0,75 t
Hmotnost 6,3 kg
Druh produktu Pákový kladkostroj / řetězový zvedák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086017 0,75
EAN / GTIN 4053981776965
Číslo výrobce 4053981776965

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce z ocelového plechu s kompaktní konstrukcí. Snadné uvolnění řetězu. Řetězové vedení pro bezporuchový chod řetězu.

Použití:

Standardní univerzální přístroj pro ergonomické, mnohostranné nasazení.

Poznámka:

Při funkčním principu závitové tlakové brzdy působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.
Automaticky působící odpojení řetězu umožňuje rychlé nasazení nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se závitová tlaková brzda automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.
Kluzná spojka (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěží a zvyšuje tak životnost zvedáků.
Provedení ATEX na poptávku

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku