Pákový kladkostroj UNO plus A s kulatým ocelovým řetězem, Nosnost: 3t

Artiklové číslo: 086017 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet nosných řetězů 1
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení 40 daN
Výška zdvihu max. 1,5 m
Druh produktu Pákový kladkostroj / řetězový zvedák
Vlastnosti Uvolnění řetězu
Materiál pouzdra ocel
Nosnost max. 3 000 kg
Hmotnost celkem 16,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086017 3
EAN / GTIN 4025092168366
Číslo výrobce UNOPLUS-A 3T
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce z ocelového plechu s kompaktní konstrukcí. Snadné uvolnění řetězu. Řetězové vedení pro bezporuchový chod řetězu.

Použití:

Standardní univerzální přístroj pro ergonomické, mnohostranné nasazení.

Poznámka:

Při funkčním principu závitové tlakové brzdy působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.
Automaticky působící odpojení řetězu umožňuje rychlé nasazení nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se závitová tlaková brzda automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.
Kluzná spojka (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěží a zvyšuje tak životnost zvedáků.
Provedení ATEX na poptávku