{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | H7R.2 | |
Ochranná třída IP | IP X6 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 20 lm - 300 lm | |
Doba svícení | 4 h - 30 h | |
Dosah svícení | 50 m - 160 m | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Stmívatelné osvětlení | ano | |
Advanced Focus System (AFS) | ano | |
Smart Light Technology (SLT) | ano | |
Rapid Focus | ano | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 1,4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
⌀ hlavy | 35 mm | |
Hmotnost | 165 g | |
Součástí dodávky je brašna na opasek | ne | |
Druh produktu | Čelovka |
Katalogové číslo | 081486 H7R.2 | |
EAN / GTIN | 4029113729802 | |
Číslo výrobce | 7298 |