Bezolovnatý pájecí drát Sn96,5Ag3,0Cu0,5, role 250 g, ⌀ pájecího drátu: 1mm

Artiklové číslo: 082365 1
(CZK 7844,00 / 1 Kilogramm)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ pájecího drátu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pájecího drátu 1 mm
Druh produktu Letovací drát

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082365 1
EAN / GTIN 4003008078411
Číslo výrobce 010MM0250LF02

Popis

Provedení:

Pájecí drát s 3,5 % tavidlem bez zakázaných prvků Pb, Cd, Cr6, Hg. Předpis od 01. 07. 2006 (tavná teplota 217 °C).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku