Vyrážecí kolečko 0 − 9, Výška písma: 2mm

Artiklové číslo: 085465 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru pod závit 10 mm
Výška písma 2 mm
Vnější ⌀ vyrážecího kolečka 78 mm
Maximální pevnost materiálu raženého povrchu 1 200 N/mm2
Druh produktu Vyrážecí kolečko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085465 2
EAN / GTIN 4250191110040
Číslo výrobce SR-100-2

Popis

Provedení:

Nejvyšší kvalita díky CNC gravuře a zušlechtění vyrážecí hlavy. Snadná obsluha díky gravuře a erodovaným vyrážecím polím. Šířka kolečka = výška písma + 3 mm.

Použití:

Praktické řešení pro variabilní označování materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

Poznámka:

Kolečka s vyrážeči písmen (3 kolečka) nebo se speciálními znaky lze dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku