{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka korpusu | 406 mm | |
Hloubka korpusu | 190 mm | |
Výška korpusu | 313 mm | |
Materiál pláště | plast | |
Barva pláště | modrá | |
Přípojka výstupu | 1/4 palec | |
Přípojka vstup | 1/4 palec | |
Maximální provozní tlak | 16 bar | |
Využitelná délka hadice | 10 m | |
Hadice vnější ⌀ | 12 mm | |
Vnitřní ⌀ hadice | 8 mm | |
Materiál hadice | Polyuretan | |
Barva hadice | modrá | |
Navíjecí automatika SCS | ano | |
Vhodné pro | Stlačený vzduch | |
Druh produktu | Navíječka hadic |
Katalogové číslo | 080072 10S | |
EAN / GTIN | 7391390327154 | |
Číslo výrobce | 309112022 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Bezpečnostní navíječka hadic, plastový plášť stlačený vzduch, ⌀ 8×12 mm, Typ: 10S
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
8 208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Navíjecí automatika SCS | ano | ano |
Materiál pláště | plast | plast |
Materiál hadice | Polyuretan | Polyuretan |
Využitelná délka hadice | 10 m | 10 m |
Hadice vnější ⌀ | 12 mm | 12 mm |
Hloubka korpusu | 190 mm | 190 mm |
Druh produktu | Navíječka hadic | Navíječka hadic |