Hadicový systém 1/4 palce, Typ: SET

Artiklové číslo: 084400 SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
367 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Systém chlazení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084400 SET
EAN / GTIN 4037728190016
Číslo výrobce 219000

Popis

Provedení:

Systém plastových hadic pro chladicí mazací prostředky a vzduch. Provozní tlak do max. 6 barů, se svěrnými manžetami vel. CLAMP do 60 barů.
  • Kompatibilní téměř se všemi běžnými systémy bez použití adaptéru.
  • Modulární nástrčný systém, použitím montážních kleští individuálně kombinovatelný.
  • Průtok: cca 15 litrů/min. (1/4 palce), větší vnější ⌀ 17 mm.

Rozsah dodávky:

2 hadicové moduly, každý 16 cm (= 32 cm);
3 kulaté trysky vnitřní ⌀ = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 plochá tryska široká 27 mm;
1 připojovací závit 1/8 palce (⌀ 9,7 mm);
1 připojovací závit 1/4 palce (⌀ 13 mm)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku