Hadicový systém 1/4 palce, Typ: FL27

Artiklové číslo: 084400 FL27
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 123,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: FL27
Barva Oranžová
Závit G1/4
Provozní tlak max 6 bar; 6 bar
Průtočné množství 15 l/min; 15 l/min
Druh produktu Tryska
Obsah 2 ks
S trubkou ne
Přípojka závit
Tvar výstupní trysky kulatá
Vhodné pro kapaliny; vzduch
Materiál plast
Průměr trysky vnější 17 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084400 FL27
EAN / GTIN 4037728112025
Číslo výrobce 0211200-2
Výrobce/odpovědná osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Provedení:

Systém plastových hadic pro chladicí mazací prostředky a vzduch. Provozní tlak do max. 6 barů, se svěrnými manžetami vel. CLAMP do 60 barů.
  • Kompatibilní téměř se všemi běžnými systémy bez použití adaptéru.
  • Modulární nástrčný systém, použitím montážních kleští individuálně kombinovatelný.
  • Průtok: cca 15 litrů/min. (1/4 palce), větší vnější ⌀ 17 mm.

Rozsah dodávky:

2 ploché trysky šířky 27 mm