Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 3×D, Typ: 12

Artiklové číslo: 232258 12
Sleva
7725,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Provedení: 3×D
  • Stopka: Morse kužel
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení 3×D
Stopka Morse kužel
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Rozsah ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Užitná délka L1 31,8 mm
Morse kužel MK velikost 2
Upínací šrouby 232990 TX7
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 232258 12
EAN / GTIN 4045197658425
Číslo výrobce 232258 12

Popis

Provedení:

Pro otvory do přesnosti IT10.
Přímé drážky.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.
Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku